ニイタカ
セーフコール
アルコール度数65%の食品添加物タイプのアルコール製剤です。
中性なので、金属腐食も心配ありません。
用途
厨房や設備環境の除菌用。
食品に。
トラスコ品番
363-3941
材質
本体:エタノール
タイプ
食品添加物
容量(L)
20
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79700829
270302
¥
15,204
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください