曜日別特売

スポンジアングルドラム巻 粘着付 L字型ドラム巻タイプ

スポンジアングルドラム巻 粘着付 L字型ドラム巻タイプ - 光スポンジアングルドラム巻 粘着付 L字型ドラム巻タイプ - 光スポンジアングルドラム巻 粘着付 L字型ドラム巻タイプ - 光

衝撃吸収性に優れています。

用途防振・防音・戸当たり等の緩衝材に。仕様テープ付トラスコ品番473-9574材質ニトリルゴム(NBR)長さ(mm)20000幅(mm)20厚さ(mm)5取付方式貼付タイプ(両面テープ)長さ(m)20寸法(縦×横×厚さ)(mm)20×20×5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695956KSL220-20TW
15,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする