ジーベック
作業靴 セフティ厨房シューズ85667
厨房器具や刃物等の落下に備えて先芯を搭載したセフティ厨房シューズです。
用途
一般作業に。
色
ホワイト
材質(甲被)
合成皮革
足幅
EEEE
材質(底部)
EVA+ラバー
材質(先芯)
樹脂
内容量
1足
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702159
85667-32-230
529-8132
23
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702168
85667-32-235
529-6645
23.5
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702177
85667-32-240
529-8125
24
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702186
85667-32-245
529-8129
24.5
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702195
85667-32-250
529-6631
25
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702204
85667-32-255
529-8154
25.5
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702220
85667-32-260
529-8145
26
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
79702229
85667-32-265
529-8151
26.5
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702238
85667-32-270
529-8123
27
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702247
85667-32-280
529-8139
28
¥
10,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください