ストレングスジャンプライトR

ストレングスジャンプライトR - mabu(マブ)ストレングスジャンプライトR - mabu(マブ)ストレングスジャンプライトR - mabu(マブ)ストレングスジャンプライトR - mabu(マブ)ストレングスジャンプライトR - mabu(マブ)ストレングスジャンプライトR - mabu(マブ)ストレングスジャンプライトR - mabu(マブ)ストレングスジャンプライトR - mabu(マブ)

裏返りにくい特殊構造、サステナブルになりました。

用途雨天時に。材質ポリエステル、グラスファイバー、スチール、ABS樹脂直径(Φcm)(開いた時)112全長(cm)87親骨長さ(cm)65内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79697898SMV-41811538-0066ノワール
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697907SMV-41812538-0067インディゴ
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
79697916SMV-41813538-0070アッシュ
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697925SMV-41814538-0080カーキ
2,500
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする