侍BLACK
ツールホルダー
侍ブラックとふくろ倶楽部のコラボ商品です。
牛の表皮仕様、非常に軽量で強度もあります。
トラスコ品番
388-5067
材質
本革・カシメ部:スチール
形状
釘袋マチ無し特大
幅(mm)
245
色
オリジナル炭黒
高さ(mm)
290
奥行(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79688290
806024106
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください