シモン
使い捨てニトリル手袋
食品衛生法適合(厚生労働省告示370号)です。
用途
様々なシーンで活躍
トラスコ品番
526-0530
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
サイズ
L
入数(枚)
100
全長(cm)
24
手のひらまわり(cm)
21
粉有無
粉なし
エンボス加工
なし
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79699386
NT-500L
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください