NewHikari
ステンレス溶接丁番
スタンダードな溶接取付の丁番です。
厚口で丈夫です。
外回りなど雨水のかかる扉や部材に取り付け可能です。
ステンレス製なのでサビにくく、いつまでも美しさを保ちます。
用途
金属扉に。
機械部材などに。
材質
ステンレス(SUS304)
表面処理
ヘアライン
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79698458
SH-HRS89
218-4068
83
3
89
2個使用時:30
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79698467
SH-HRS127
218-4108
120
4
127
2個使用時:60
¥
4,380
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください