潤工社
半導電性透明ポリウレタンチューブUC
透明性があります。
流体を汚さない仕様です。
静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。
静電火花が飛ばない仕様です。
用途
クリーン環境内にて絶縁流体を移送する配管用
帯電をきらう空気圧機器の配管用
材質
半導電性ポリウレタン
色
透明
長さ(m)
20
全長(m)
20
最高使用圧力(MPa)
0.6
使用流体
空気
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79695974
25C-04-C-20
383-2043
10
4
2.5
¥
3,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
79696184
25C-06-C-20
383-2044
14
6
4
¥
4,960
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
79696200
25C-10-C-20
383-2042
22
10
6.5
¥
16,500
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください