曜日別特売

二層スパッターチューブSP4

二層スパッターチューブSP4 - 潤工社二層スパッターチューブSP4 - 潤工社二層スパッターチューブSP4 - 潤工社二層スパッターチューブSP4 - 潤工社二層スパッターチューブSP4 - 潤工社二層スパッターチューブSP4 - 潤工社二層スパッターチューブSP4 - 潤工社

火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。
柔軟性に富み、耐水性に優れています。
ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。
外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。
専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。
さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。

用途
スポット溶接ロボットの空気・水ライン用
空気圧機器用
材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
使用圧力(MPa)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695990SP4-06-BK-20383-5175201.115
7,160
5,247
5,772(税込)
当日出荷
メーカー直送
79695999SP4-06-R-100383-51611001.115
35,800
26,790
29,469(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696008SP4-06-BL-100383-51761001.115
35,800
26,790
29,469(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696017SP4-08-BK-20383-5164200.8828
8,260
5,983
6,581(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696026SP4-08-R-20383-5147200.8828
8,260
5,983
6,581(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696035SP4-08-BL-20383-5174200.8828
8,260
5,983
6,581(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696044SP4-08-BL-100383-51321000.8828
41,300
30,460
33,506(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696060SP4-08-GR-20383-5119200.8828
8,260
5,983
6,581(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696069SP4-08-W-20383-5163200.8828
8,260
5,983
6,581(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696078SP4-08-Y-100383-51661000.8828
41,300
30,460
33,506(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696087SP4-10-W-20383-5142200.8835
10,460
7,327
8,060(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696096SP4-12-GR-100383-51551000.8845
68,800
48,811
53,692(税込)
当日出荷
メーカー直送
79696105SP4-12-W-100383-51361000.8845
68,800
48,811
53,692(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする