潤工社
半導電性ポリウレタンチューブUE
静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。
静電火花が飛ばない仕様です。
用途
帯電をきらう空気圧機器の配管用
トラスコ品番
383-2033
材質
半導電性ポリウレタン
色
黒
長さ(m)
50
全長(m)
50
最高使用圧力(MPa)
0.6
最小曲げ半径(mm)
10
破壊圧力(MPa)
(23℃時)2.4
使用流体
空気
外径(mm)
4
内径(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79695965
30E-04-BK-50
¥
8,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください