デニミスト DM-03

デニミスト DM-03 - 富士グローブデニミスト DM-03 - 富士グローブデニミスト DM-03 - 富士グローブ

デニム風加工牛本革を使用しています。
指サイドと手甲にエステルジャージを使用しているため、通気性に優れ指先までフィットし、手の曲げ伸ばしがしやすいです。

用途DIYやアウトドア、建設・タイヤ交換・一般作業等に。材質手のひら:牛本革、手の甲:デニム風加工牛本革厚さ(mm)0.8袖口仕様マジック式内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796950287539401-5476S21.5821
3,460
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
796950377540401-5478M22.58.222
3,460
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
796950467541401-5481L23.58.523
3,460
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
796950557542401-5477LL24.58.824
3,460
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする