曜日別特売

デニミスト DM-01

デニミスト DM-01 - 富士グローブデニミスト DM-01 - 富士グローブデニミスト DM-01 - 富士グローブデニミスト DM-01 - 富士グローブ

デニム生地と、牛本革を使ったちょっとおしゃれな作業手袋です。
使う時にテンションの上がる手袋です。
柔らかくごわつかない牛革製です。
甲側と袖口の裏地には迷彩の生地を使用しています。
カラビナ用の穴がついています。
袖口が広く、着脱が簡単です。

用途DIYやアウトドア、建設・タイヤ交換・一般作業等に。材質手のひら:牛本革、手の甲:デニム生地厚さ(mm)0.8内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796949497531401-5485S22.5821
2,580
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
796949587532401-5480M238.422
2,580
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
796949677533401-5484L23.58.723
2,580
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
796949767534401-5489LL24924
2,580
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする