BBKテクノロジーズ
チューブベンダー(インチミリ用)
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途
銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。
材質
本体:鉄
タイプ
ミリ用
曲げ角度(°)
0~180
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
適合管径(Φmm)
適合管径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79697968
364-AFM-10mm
608-9287
右手:310、左手:305
305
10
10mm
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
79697977
364-AFM-12mm
608-9280
右手:430、左手:443
443
12
12mm
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697986
364-AFM-6mm
608-9285
右手:205、左手:218
218
6
6mm
¥
12,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697995
364-AFM-8mm
608-9279
右手:205、左手:218
218
8
8mm
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください