ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ユニクロ平ワッシャー 大
一般的なスチール製(ユニクロメッキ)の平ワッシャーです。
トラスコ品番
334-2227
材質
スチール
厚さ(mm)
1.6
内径(Φmm)
6
呼び径
M6
外径(Φmm)
22
表面処理
ユニクロ
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702834
10165566
¥
1,920
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください