ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ステン スプリングワッシャー
ステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。
トラスコ品番
334-2205
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
2
内径(Φmm)
8
呼び径
M8
外径(Φmm)
15.4
内容量
1パック(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702850
10164560
¥
1,338
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください