曜日別特売

一眼型保護メガネ(防曇・防塵)

一眼型保護メガネ(防曇・防塵) - 理研オプテック一眼型保護メガネ(防曇・防塵) - 理研オプテック

曇りに強く傷つきにくい、超親水性VF-Plus+コーティングを採用しました。
取り外しできる高防塵ガスケットで、メガネと顔の隙間から入る粉塵をしっかりガードします。
耳への負担が少なく、着脱がスムーズに行えるストレートテンプルタイプ。
3段階の角度調整機能を搭載しています。
ヘルメットや帽子を着用しながら、めがねを着脱してもテンプル部分が引っ掛かりにくく、快適にお使いいただけます。
めがねの着脱が多い方におすすめです。

用途飛来物、浮遊粉じん、液体飛まつ、溶融金属飛まつなどから目を守ります。仕様マスク併用可、メガネ併用不可トラスコ品番538-0053材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ナイロン、ガスケット:ポリカーボネート、エラストマー長さ(mm)170幅(mm)151高さ(mm)54タイプノーズパッドありレンズ色クリア適合規格JIS T8147規格品フレーム色ブルー加工防傷、防曇コーティングVF-P(防曇)テンプル色グレー紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応角度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79694267RC170BVFPGASKET STRAIGHTTEMPLE
2,400
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする