曜日別特売

スタンダード ポリ袋 45Lタイプ

スタンダード ポリ袋 45Lタイプ - ジャパックススタンダード ポリ袋 45Lタイプ - ジャパックススタンダード ポリ袋 45Lタイプ - ジャパックススタンダード ポリ袋 45Lタイプ - ジャパックススタンダード ポリ袋 45Lタイプ - ジャパックススタンダード ポリ袋 45Lタイプ - ジャパックススタンダード ポリ袋 45Lタイプ - ジャパックス
用途45Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。容量(L)45縦(mm)800横(mm)650内容量1冊(10枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79694784TM41389-1149LLDPE+META0.025
オープン
159
175(税込)
当日出荷
79694800TM42389-1108LLDPE+META0.025
オープン
159
175(税込)
当日出荷
79694809TM43389-1148LLDPE+META0.025透明
オープン
159
175(税込)
当日出荷
79694818TM44389-2635LLDPE+META0.025半透明
オープン
159
175(税込)
当日出荷
79694845P-53389-2695LLDPE0.035透明
オープン
209
230(税込)
当日出荷
79694854P-54389-2673LLDPE0.035半透明
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694879PL43389-2660LLDPE0.05透明
オープン
329
362(税込)
当日出荷
79694888PL44389-2653LLDPE0.05半透明
オープン
329
362(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする