ジャパックス
スタンダード ポリ袋 70Lタイプ
用途
70Lポリ袋・ゴミ袋、非食品用。
容量(L)
70
縦(mm)
900
横(mm)
800
内容量
1冊(10枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
厚さ(mm)
色
材質
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79694870
P-76
70
0.05
青
LLDPE
389-2651
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694897
TM73
70
0.035
透明
LLDPE+META
389-1102
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
79694906
P-77
70
0.05
黒
LLDPE
389-2655
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください