曜日別特売

ダストカート用袋 省資源

ダストカート用袋 省資源 - ジャパックスダストカート用袋 省資源 - ジャパックス

メタロセン配合大型スタンダードポリ袋です。

用途ゴミ袋、非食品用。材質LLDPE半透明縦(mm)1200内容量1冊(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79694827DKM94389-10870.031201000
オープン
499
549(税込)
当日出荷
メーカー直送
79694836DKM99389-26340.0351501300
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする