十川産業
スーパートムフッ素 easy ホース
非粘着・低溶出・耐薬品性・耐溶剤性に優れ、導電性も兼ね備えた柔軟フッ素ホースです。
用途
塗料・溶剤配管・化学薬品・飲料水・食品配管に。
材質
耐溶性ウレタン樹脂(導電性樹脂ライン・ポリエステル糸入り)、内面フッ素樹脂
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
許容曲げ半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79697040
FE-12-10
118-8081
10000
10
1
60
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697049
FE-12-15
119-3420
15000
15
1
60
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697058
FE-12-5
119-3419
5000
5
1
60
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
79697067
FE-15-10
119-3414
10000
10
0.8
75
オープン
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
翌々日出荷
79697076
FE-15-15
119-3411
15000
15
0.8
75
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697085
FE-15-5
119-3410
5000
5
0.8
75
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
79697094
FE-19-10
119-3407
10000
10
0.7
95
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
79697110
FE-19-15
119-3409
15000
15
0.7
95
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
79697119
FE-19-5
119-3412
5000
5
0.7
95
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
79697128
FE-25-10
119-3416
10000
10
0.6
125
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
翌々日出荷
79697137
FE-25-15
119-3415
15000
15
0.6
125
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
79697146
FE-25-5
119-3408
5000
5
0.6
125
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
79697155
FE-9-10
119-3413
10000
10
1.1
45
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697164
FE-9-15
119-3418
15000
15
1.1
45
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79697180
FE-9-5
119-3417
5000
5
1.1
45
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください