曜日別特売

マグネットクリップホールド. サイズL

マグネットクリップホールド. サイズL - PLUS(プラス)[文具]マグネットクリップホールド. サイズL - PLUS(プラス)[文具]マグネットクリップホールド. サイズL - PLUS(プラス)[文具]マグネットクリップホールド. サイズL - PLUS(プラス)[文具]マグネットクリップホールド. サイズL - PLUS(プラス)[文具]マグネットクリップホールド. サイズL - PLUS(プラス)[文具]

新開発ホールド.ラバーで厚い書類もずり落ちないマグネットクリップです。

用途
分厚い書類や本の掲示に。
オフィス・店舗・家庭で。
材質本体:鋼板(クロームメッキ)、鋼板(塗装)、ウレタン樹脂、フェライト磁石縦(mm)48横(mm)47保持枚数約130枚内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79688335CP-047MCR L BL836-4548ブルー
630
529
582(税込)
当日出荷
79688344CP-047MCR L P836-4549ピンク
630
529
582(税込)
当日出荷
79688360CP-047MCR L WH836-4550ホワイト
630
529
582(税込)
当日出荷
79688369CP-047MCR L SV836-4551シルバー
630
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする