PLUS(プラス)[文具]
レール式カラーCH表紙
高透明カラーのレール式クリアホルダー用のレールで、おしゃれにわかりやすく分類・保管が可能です。
レールと表紙で自由な組み合わせも可能です。
トラスコ品番
196-1452
材質
ポリプロピレン
色
クリアー
外形寸法(mm)
幅220x奥5x高306
シート厚さ(mm)
0.2
収納枚数(枚)
PPC用紙:約20
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79698485
FL-186RH CL
¥
90
¥
76
¥
84
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください