PLUS(プラス)[文具]
リフィール
スクラップ用やカタログの管理に便利です。
トラスコ品番
196-9494
材質
ポリプロピレンノングレアフィルム0.07mm
タイプ
A4-S
規格
A4
内形寸法(mm)
縦300x横215
穴数
30(2・4兼用)
ポケット数
1
縦(mm)
302
横(mm)
230
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702475
RE-161TA
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください