スティックのりカラープリット

スティックのりカラープリット - PLUS(プラス)[文具]スティックのりカラープリット - PLUS(プラス)[文具]スティックのりカラープリット - PLUS(プラス)[文具]スティックのりカラープリット - PLUS(プラス)[文具]スティックのりカラープリット - PLUS(プラス)[文具]スティックのりカラープリット - PLUS(プラス)[文具]スティックのりカラープリット - PLUS(プラス)[文具]スティックのりカラープリット - PLUS(プラス)[文具]

塗った部分を色で確認でき、塗り残しなく効率的に作業ができるスティックのりです。
しばらくすると色は消えます。

用途封筒の口どめなどのキワ塗り、塗布範囲がある書類の貼り付けに。材質主成分:ポリビニルピロリドン(PVP)、本体容器・キャップ・中軸・つまみ・中皿:再生PPタイプ乾くと色が消えるエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 017内容量1パック(1本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
高さ(mm)
容量(g)
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79702597NS-731-1P836-45008821約1021
140
129
142(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702606NS-732-1P836-450110226約2226
260
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702615NS-734-1P836-450211331約4031
400
359
395(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする