PLUS(プラス)[文具]
テープのりノリノプロ
独自機能が圧倒的なパフォーマンスを実現した、しっかり使える、本格的機能が詰まったテープのりです。
トラスコ品番
836-4509
材質
本体ケース:再生ABS
幅(mm)
93
高さ(mm)
45
タイプ
しっかり貼れる
奥行(mm)
24
テープ幅(mm)
8.4
エコマーク認定
認定
テープ長さ(m)
22
適合カートリッジコード
39246
色(本体)
ブルー
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
17 112 047
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79688414
TG-1221(B)
¥
490
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください