TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ツールセット
産業機械、自動車整備向けとして様々な場面で活躍する充実した内容のセットです。
用途
各種産業機械メンテナンス用。
材質
本体:スチール
内容量
1セット
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
609-0365
609-0367
609-0369
609-0373
609-0374
609-0380
差込角(mm)
9.5、12.7
12.7
ケース色
チョコレート
ピスタチオグリーン
ラズベリー
レモンイエロー
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
差込角(mm)
ケース色
ケース寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702360
TSS4331LY
609-0374
53点
12.7
レモンイエロー
奥行:220、間口:433、高さ:240
¥
99,380
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79702369
TSS4331RB
609-0380
53点
12.7
ラズベリー
奥行:220、間口:433、高さ:240
¥
99,380
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79702378
TSH430LY
609-0365
52点
12.7
レモンイエロー
奥行:220、間口:433、高さ:240
¥
122,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79702387
TSH430RB
609-0373
52点
12.7
ラズベリー
奥行:220、間口:433、高さ:240
¥
122,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
79702396
TSX950PG
609-0369
86点
9.5、12.7
ピスタチオグリーン
奥行:232、間口:508、高さ:302
¥
178,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79702405
TSX950CH
609-0367
86点
9.5、12.7
チョコレート
奥行:232、間口:508、高さ:302
¥
178,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください