リズム(旧:リズム時計工業)
リチウムデンチ
(1件のレビュー)
用途
リズム製時計の交換用電池
トラスコ品番
430-5357
タイプ
CR8-LHC
電圧(V)
3
使用推奨期限
7年
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79688439
CR8-LHC
¥
3,500
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください