Meilleur
リユース結束バンドEZTY200W
リユースタイプのケーブルタイです。
2本以上繋げることで最大束縛径を500mmまで広げることが可能です。
トラスコ品番
546-1945
材質
66ナイロン
長さ(mm)
200
幅(mm)
8
厚さ(mm)
1
色
白
最大結束径(Φmm)
500
引張強度(N)
390
最小結束径(Φmm)
30
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79701294
EZTY200W
¥
900
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください