シャープペンシル モノグラフファイン

シャープペンシル モノグラフファイン - トンボ鉛筆シャープペンシル モノグラフファイン - トンボ鉛筆シャープペンシル モノグラフファイン - トンボ鉛筆シャープペンシル モノグラフファイン - トンボ鉛筆シャープペンシル モノグラフファイン - トンボ鉛筆シャープペンシル モノグラフファイン - トンボ鉛筆シャープペンシル モノグラフファイン - トンボ鉛筆シャープペンシル モノグラフファイン - トンボ鉛筆
(1件のレビュー)

新機能付与により筆記・修正精度を高め、さらに使いやすくなった「ハイクラスモデル」のシャープペンシルです。
精密に書ける広視界・低重心・高剛性を持っています。
ワイドな視界確保と安定した低重心設計、より確実な消字も可能にするモノグラフファインです。

軸径(Φmm)10全長(mm)148方式ノック式芯径(mm)0.5縦(mm)148横(mm)10繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79692438DPA-112A601-5006シルバー
1,200
929
1,022(税込)
当日出荷
79692447DPA-112B601-5005ブラック
1,200
929
1,022(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79692438
2025-04-03
用途: 事務仕事
教育・研究機関

見た目はすごくかっこいいです。書きやすいです。でもなぜか、中で芯がよく折れます。使い方が悪いのか?不明です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする