COMADECO
ドアストッパーBlocky Star
特許取得済みの形状でしっかりとドアや窓を止めます。
カラフルな色でおしゃれです。
ゴムなので床、レール、ドアなどに傷を付けにくいです。
ドアが壁を傷つけないようにすることも可能です。
材質
熱可塑性エラストマー
幅(mm)
20
全長(mm)
118
高さ(mm)
80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79692919
BS11
20
118
80
グレー
557-9301
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌日出荷
79692928
BS12
20
118
80
パープル
557-9302
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください