曜日別特売

マスターピンゲージ0級

マスターピンゲージ0級 - アイゼン

高精度マスタとしても使用可能なピンゲージです。
ケースに外径実測値データがついています。

呼び寸法(mm)2.045硬度HRC58以上仕様径精度:0.0005、真円度:0.0003トラスコ品番543-1787長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79697216ECP-2.0452.04550
2,526
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピンゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする