曜日別特売

ラテックス手袋繊細グリップパウダーフリー

ラテックス手袋繊細グリップパウダーフリー - バリアローブラテックス手袋繊細グリップパウダーフリー - バリアローブラテックス手袋繊細グリップパウダーフリー - バリアローブラテックス手袋繊細グリップパウダーフリー - バリアローブラテックス手袋繊細グリップパウダーフリー - バリアローブ
(1件のレビュー)

程よい薄さでグリップ力に優れたラテックス手袋です。
内面ポリマー加工により着脱がスムーズです。
フィット感に優れ、繊細な作業にも最適です。

用途
食品加工に。
調理に。
バイオ産業に。
その他細かな作業に。
粉有無なしエンボス加工全面材質天然ゴムナチュラル厚さ(mm)0.11タイプ滑り止めあり全長(cm)23食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
厚さ(mm)
トラスコ品番
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79699675No.2415SSSS0.11526-1025715
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
79699684No.2415SS0.11526-09867.617
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
79699700No.2415MM0.11526-0954819
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
79699709No.2415LL0.11523-26308.321.2
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-09
用途: 食品加工作業に使用
農・林・水産業

SSサイズは近くのホームセンターで売っていないので、この商品を使っています。2回目の購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする