裏材に5mmウレタンスポンジを採用した防寒安全長靴です。 外部から土・泥・雪・水などが浸入しにくい、口ゴムフード付です。 かかと部の衝撃エネルギー吸収性、JIS T 8101記号Eを有し、吸収エネルギー23J以上。 抗菌防臭カップインソール
用途冬季の土木・保線作業等。トラスコ品番253-7649材質胴部・底部:天然ゴム色イエローサイズ(cm)26材質(甲被)天然ゴムJIS規格JIS T 8101 合格足幅EEE丈(cm)37材質(底部)天然ゴム材質(先芯)防錆加工鋼材質(裏地)ウレタンスポンジ(5mm)耐圧迫性荷重(kN)10靴タイプブーツ内容量1足