A&D
シングルポイント型ロードセル
天びん・台はかり用ロードセルです。
小型・軽量、小ひょう量の計量に最適(四隅調整済み)です。
ゼロ、スパンとも、温度保証付きです。
引張り・圧縮の両用です。
積面サイズ:300×300mmです。
仕様
零バランス:20±5% of R.O.
セット内容
取扱説明書
定格出力
1.0197mV/V+15%-0%
総合誤差
0.015% of R.O.
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
印加電圧(V)
定格容量(N)
過負荷
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79695737
LC4101-G600
159-2776
DC5~12V(推奨)、DC15V(最大)
6(611.8g)
300% of R.C.(許容)、400% of R.C.(限界)
¥
32,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
79695746
LC4101-K003
159-5958
DC5~12(推奨)、DC15(最大)
30(3.059kg)
300% of R.C.(許容)、400% of R.C.(限界)
¥
32,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79695755
LC4101-K006
159-7505
DC5~12V(推奨)、DC15V(最大)
60(6.118kg)
300% of R.C.(許容)
¥
32,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
79695764
LC4101-K015
159-4379
DC5~12V(推奨)、DC15V(最大)
150(15.30kg)
300% of R.C.(許容)、400% of R.C.(限界)
¥
32,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
79695780
LC4101-K1.5
159-4344
DC5~12V(推奨)、DC15V(最大)
15(1.530kg)
300% of R.C.(許容)、400% of R.C.(限界)
¥
32,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください