マルチウエイト 10Kgタイプ

マルチウエイト 10Kgタイプ - ASSIST(アシスト)[安全用品]マルチウエイト 10Kgタイプ - ASSIST(アシスト)[安全用品]マルチウエイト 10Kgタイプ - ASSIST(アシスト)[安全用品]マルチウエイト 10Kgタイプ - ASSIST(アシスト)[安全用品]マルチウエイト 10Kgタイプ - ASSIST(アシスト)[安全用品]マルチウエイト 10Kgタイプ - ASSIST(アシスト)[安全用品]マルチウエイト 10Kgタイプ - ASSIST(アシスト)[安全用品]マルチウエイト 10Kgタイプ - ASSIST(アシスト)[安全用品]

1台6役の多様性に優れたマルチウエイトです。
単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり等すべてに対応可能です。

用途単管バリケード、フェンス、テント、安全衛生掲示板、バリケードスタンド、のぼり用。シルバートラスコ品番572-9757材質幅(mm)205高さ(mm)85奥行(mm)275内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79689909963900000120527585
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする