エドマ(EDMA)
ジェルクッションニーパッド
内側にジェルパッドが内蔵されておりクッション性抜群です。
外側は耐久性の高いナイロン繊維製のため動きへの追従性が高く快適です。
ベルト固定はバックル式なので耐久性が高くしっかり固定出来ます。
用途
膝をついた姿勢の作業に。
トラスコ品番
506-8763
材質
ナイロン、ネオプレン
長さ(mm)
230
幅(mm)
170
色
黒
高さ(mm)
60
内容量
1組(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79701066
259755
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください