内外ゴム
ジャストモード800 ホワイト
着脱が簡単なキックバック式を採用しています。
軽量で、滑りにくい底意匠です。
用途
病院・福祉施設・飲食店・事務所などに。
材質
EVA、合成繊維
色
ホワイト
タイプ
穴あきタイプ
内容量
1足
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702089
JM800-WHT-6
323-9069
6号
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
79702098
JM800-WHT-7
323-4374
7号
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
79702107
JM800-WHT-8
324-0705
8号
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79702116
JM800-WHT-9
324-0649
9号
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
79702125
JM800-WHT-10
321-6886
10号
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください