曜日別特売

レインウェア 天の恵 #3700

レインウェア 天の恵 #3700 - アーヴァンレインウェア 天の恵 #3700 - アーヴァンレインウェア 天の恵 #3700 - アーヴァン

上着前立て部分こだわりの3重防水構造(ファスナー、水切り、フラップ)Wフォールドポケットなど雨の侵入を防ぐ仕様で、定番の人気商品です。
横が大きく開いた透明ビニールフードと、背面に付いた反射材で、雨の日の作業を安全にサポートします。
ズボンは特殊裁断にて、屈伸しても下がりにくくなっています。

材質表地:ナイロン100%、表地裏:PVC高弾性樹脂、裏地:ポリエステル100%(メッシュ)サイズ特大胸囲(cm)114-128身長(cm)175-185ウエスト(cm)113-131内容量1着
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796991853700-NV-TOKU576-6385ネイビー
6,430
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
796991943700-BK-TOKU576-6279ブラック
6,430
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする