シンガー ポリ手袋スリム 箱入(100枚入)

シンガー ポリ手袋スリム 箱入(100枚入) - 宇都宮製作[手袋]シンガー ポリ手袋スリム 箱入(100枚入) - 宇都宮製作[手袋]

外エンボス加工を細かく施し、すべりを防ぎます。
指先部分に触れることなく取り出せます。
取出口方向が選べます。

材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)約0.026クリア全長(cm)27.5RoHS指令(10物質対応)対応粉有無なしエンボス加工外エンボス食品衛生法適合品内容量1箱(100枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79700856LPE0183SETBSS493-7280SS6.924
312
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
79700865LPE0183SETBS493-7273S7.626
312
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする