曜日別特売

卓上ホッチキス 500

卓上ホッチキス 500 - ゼニス[事務用品]

仮綴じ機能があり綴じた針を手で簡単に取り外すことが出来ます。
分厚い資料(最大35枚)の綴じ込みも力を入れやすいです。
つまった針を簡単に取り除ける構造になっています(特許取得済み)。
デスクに馴染む卓上型ホッチキスです。
とじ奥行が70mmと非常に深くまで綴じれます。
最大35枚(針515/8使用)までの紙を綴じることができます。
イタリアでデザインと製造されたスタイリッシュなホッチキスです。
針先は丁寧に研磨されており打ち込みやすくなっています。

用途
仮綴じ用として。
書類整理として。
ブリスターパック梱包用として。
ビニルパック梱包用として。
付属品
専用針(515)1箱
トラスコ品番
249-2921
材質
スチール、ABS樹脂
幅(mm)
60
色
ブラック
高さ(mm)
70
奥行(mm)
143
綴じ枚数
20(515)、35(515/8)
使用針
515、515/8
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79694556205001069
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする