ニチバン
マイタックブンボックス
仕様
中、青枠
トラスコ品番
136-0403
寸法(mm)
23×29(1片)
基材
上質紙
粘着剤
アクリル系
剥離紙
ポリラミ紙
入数
12片×200シート入り(2,400片入り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79699666
MLBB-132B
¥
2,180
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください