ニチバン
マイラップ銀
ポリエステルフィルムに金属粒子を蒸着させ、光沢を持った美しいテープです。
擦れや傷により金属光沢が損なわれることはありません。
用途
高級品・贈答品の包装、装飾用。
トラスコ品番
121-6980
材質
支持体:蒸着ポリエステル、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.045
色
銀
長さ(m)
30
粘着力(N/10mm)
3.97
引張強度(N/10mm)
41.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79699657
60210-15
¥
6,400
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください