曜日別特売

セロテープ(R)430(着色)

セロテープ(R)430(着色) - ニチバン

力をかけずに素早く切れ、静電気が起こりにくく、においが少ないです。
バイオマスマーク認定品です。
二酸化炭素排出量が少なく環境にやさしい商品です。
6色の規格色があります。

用途
色ごとによる識別。
軽い封かん、包装シール止め、マーキングなど。
材質基材:セロハン、粘着剤:ゴム系、巻芯:再生紙100%厚さ(mm)0.051長さ(m)35粘着力(N/10mm)3.62RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
796996054305-241箱(5巻)330-306324ホワイト
3,210
取扱い終了
返品不可
代替品有
796994204301-121箱(10巻)330-287312レッド
3,260
取扱い終了
796994294301-151箱(10巻)330-288115レッド
4,060
取扱い終了
796994384301-181箱(10巻)330-289018レッド
4,860
取扱い終了
796994474301-241箱(5巻)330-290324レッド
3,210
取扱い終了
796994564302-121箱(10巻)330-291112イエロー
3,260
取扱い終了
796994654302-151箱(10巻)330-292015イエロー
4,060
取扱い終了
返品不可
796994744302-181箱(10巻)330-293818イエロー
4,860
取扱い終了
796994904302-241箱(5巻)330-294624イエロー
3,210
取扱い終了
796994994303-121箱(10巻)330-295412グリーン
3,260
取扱い終了
返品不可
796995084303-151箱(10巻)330-296215グリーン
4,060
取扱い終了
返品不可
796995174303-181箱(10巻)330-297118グリーン
4,860
取扱い終了
返品不可
796995264303-241箱(5巻)330-298924グリーン
3,210
取扱い終了
返品不可
796995354304-121箱(10巻)330-299712ブルー
3,260
取扱い終了
796995444304-151箱(10巻)330-300415ブルー
4,060
取扱い終了
796995604304-181箱(10巻)330-301218ブルー
4,860
取扱い終了
返品不可
796995694304-241箱(5巻)330-302124ブルー
3,210
取扱い終了
796995784305-121箱(10巻)330-303912ホワイト
3,260
取扱い終了
796995874305-151箱(10巻)330-304715ホワイト
4,060
取扱い終了
返品不可
796995964305-181箱(10巻)330-305518ホワイト
4,860
取扱い終了
返品不可
796996144306-121箱(10巻)330-322512ブラック
3,260
取扱い終了
返品不可
796996304306-151箱(10巻)330-323315ブラック
4,060
取扱い終了
返品不可
796996394306-181箱(10巻)330-324118ブラック
4,860
取扱い終了
796996484306-241箱(5巻)330-325024ブラック
3,210
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
796996054305-2414954208CT4304305-24 セロテープ 着色タイプ ニチバン 14954208セロテープ 着色タイプニチバン1本(5巻)
2,698
税込2,968
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする