曜日別特売

メディアモジュラー(HERO9)

メディアモジュラー(HERO9) - GoProメディアモジュラー(HERO9) - GoProメディアモジュラー(HERO9) - GoProメディアモジュラー(HERO9) - GoProメディアモジュラー(HERO9) - GoPro

内蔵のマイクと、外部マイク取付用の3.5mmマイク端子です。
外部モニターを接続できるHDMI端子を搭載しています。
GoProカメラをライブ配信やビデオブログ向けのカメラとして活用する事ができるようになります。

トラスコ品番244-3676適合機種HERO10Black、HERO9Blackセット内容HERO9 Black 用メディアモジュラー(本体)、垂直マウント用バックル、サムスクリュー幅(mm)32ブラック高さ(mm)32奥行(mm)6.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79694644ADFMD-001
オープン
12,880
14,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする