GoPro
ディスプレイモジュラー
モジュラーを介して接続する事で、背面液晶よりも大きな画面で確認しながら撮影が出来ます。
携帯用保護ケースが付属しています。
用途
2インチサイズの別付モニター用。
稼働可能なモニターとなっており、自分の姿を確認しながら撮影する事ができる為、ビデオブログ等の撮影に。
トラスコ品番
245-7108
適合機種
HERO8・HERO10(9)用モジュラー
セット内容
ディスプレイモジュラー(本体)、USB-Cケーブル、保護ケース
幅(mm)
90
色
ブラック
高さ(mm)
60
奥行(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79694635
AJLCD-001-AS
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください