GoPro
ダイブハウジング(HERO9)
過酷な環境下での撮影中に、泥などの汚れや小石などから本体を保護します。
また、水深60mまでの耐水性を備えているため、ダイビングの際には必須のアクセサリとなります。
トラスコ品番
244-3681
適合機種
HERO10Black、HERO9Black
セット内容
HERO9用ダイブハウジング、スケルトンバックドア×1、マウント用バックル×1、サムスクリュー×1
幅(mm)
82
色
クリア
高さ(mm)
82
奥行(mm)
46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79694660
ADDIV-001
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください