GoPro
スリーブ+ランヤードforHERO9
シリコン製のカバーでカメラ本体を傷や汚れから守ります。
本体を保護しながら気軽に持ち運べます。
適合機種
HERO9Black
セット内容
シリコンスリーブ、ランヤード
幅(mm)
65
高さ(mm)
47
奥行(mm)
29
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79694608
ADSST-001
255-7752
ブラック
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
79694617
ADSST-002
255-7753
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
79694626
ADSST-003
245-7107
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください