ライトベストホワイトボード交換用 自在キャスター2個セット ストッパー付き

ライトベストホワイトボード交換用 自在キャスター2個セット ストッパー付き - WRITEBESTライトベストホワイトボード交換用 自在キャスター2個セット ストッパー付き - WRITEBESTライトベストホワイトボード交換用 自在キャスター2個セット ストッパー付き - WRITEBEST

ライトベストのDPS、DF、FC、MC、WPRS、WPZT交換用の自在キャスターストッパー付きです。

仕様自在キャスターストッパー付きトラスコ品番607-2898材質車輪:ナイロン、金具:スチール車輪径(Φmm)50ねじサイズUNC 1/2インチ×13(ねじ山数/インチ)×軸長15mm繰り返し・詰め替え対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7970244819-001
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする