WRITEBEST
ライトベストホワイトボード交換用 自在キャスター2個セット
ライトベストのDPS、DF、FC、MC、WPRS、WPZT交換用の自在キャスターストッパーなしです。
仕様
自在キャスターストッパーなし
トラスコ品番
607-2897
材質
車輪:ナイロン、金具:スチール
車輪径(Φmm)
50
ねじサイズ
UNC 1/2インチ×13(ねじ山数/インチ)×軸長15mm
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79702457
19-002
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください