ヴェヒター 指紋認証南京錠

ヴェヒター 指紋認証南京錠 - ブルク ヴェヒターヴェヒター 指紋認証南京錠 - ブルク ヴェヒターヴェヒター 指紋認証南京錠 - ブルク ヴェヒターヴェヒター 指紋認証南京錠 - ブルク ヴェヒター

登録した指紋で解錠することができます。
最大で10種類の指紋を登録できます。
緊急用に付属のバックアップキーで解錠することもできます。
カラーコードと音で操作状態の把握が可能です。
ツルには丁寧に焼入れが施され高い強度があります。
優れた防錆能力があります。

用途倉庫、ロッカーや宅配ポストに。付属品マイクロUSBケーブルトラスコ品番525-4915材質鍵:スチール幅(mm)53寸法B(mm)30寸法C(mm)322本付属ツル径(Φmm)7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7969453827511
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする